Motion
CASQUILLO F X 60MM-KW

Dodge
F X 60MM-KW BUSHING

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo F, calibre de 62 mm, 6.6300 in Flg OD, 3.6300 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #03078545
No. Fabricante F X 60MM-KW BUSHING
Precio346.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F X 60MM-KW BUSHING

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo F, calibre de 62 mm, 6.6300 in Flg OD, 3.6300 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #03078545
No. Fabricante F X 60MM-KW BUSHING
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
Su precio$346.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    4.4300 pulg.
  • Longitud del cilindro
    2.5000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5.6300 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    62 mm
  • Tamaño del casquillo
    F
  • Brida exterior Diámetro  
    6.6300 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.8100 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    18 x 4.4 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    3.6300 pulg.
  • Longitud del tornillo
    3-5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    9/16-12
  • Peso
    16.05 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Incluye
    Pernos y arandelas
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    120150
  • Número de Upc del fabricante
    782475893645
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Capacidad de par
    30000 pulg.
  • UPC_NO
    782475893645

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO 120150 F X 60MM QD
  • Diseño bridado
  • Cono de 4 grados
  • Fácil de poner/quitar . Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso, incluidos los tamaños M a W - ¡Exclusivo de Dodge!
  • QD es una marca comercial registrada de Emerson Electric.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos