Motion
RSBW55
Embrague RSBW, Diseños de propósito especial, Capacidad de torsión de 956 lb-pie
Artículo MI #03078604
No. Fabricante RSBW55
Precio1,975.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague RSBW, Diseños de propósito especial, Capacidad de torsión de 956 lb-pie
Artículo MI #03078604
No. Fabricante RSBW55
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
Precio1,975.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.17 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    132 mm
  • Longitud total
    52 mm

Detalles

  • Soporte del cojinete
    Manguito
  • Aplicación del embrague
    Retroceso
  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • RPM Máx.
    300 rpm
  • Capacidad de par
    956 pies-libras
  • UPC_NO
    786582659583

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE UNIDIRECCIONAL RSBW55 , ORIFICIO 55MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo