Motion
10WSF10
Zócalo estilo ala hidráulico serie WS - Material de cuerpo de acero, 1-1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1-1/4 – 11-1/2 , 5000 psi psi, tamaño de cuerpo 1-1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03078965
No. Fabricante 10WSF10
Price$284.38/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo estilo ala hidráulico serie WS - Material de cuerpo de acero, 1-1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1-1/4 – 11-1/2 , 5000 psi psi, tamaño de cuerpo 1-1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03078965
No. Fabricante 10WSF10
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
Su precio$284.38/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño real de la rosca
    1-1/4 – 11-1/2 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1-1/4 pulg.
  • Longitud
    4.40 pulg.

Details

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    25100 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1-1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1-1/4 – 11-1/2
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Snap-Tite 75-Series
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1-1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    5000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
10WSF10 ACOPLADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo