Motion
N220W
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 100 mm Dia Bore, 180 mm OD, 1 Row, 34 mm W, 183000 N Dynamic/217000 N Static Load
Artículo MI #03079199
No. Fabricante N220W
Precio1,219.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 100 mm Dia Bore, 180 mm OD, 1 Row, 34 mm W, 183000 N Dynamic/217000 N Static Load
Artículo MI #03079199
No. Fabricante N220W
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
Precio1,219.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    34 mm
  • Ancho del anillo exterior
    34 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    180 mm
  • Peso
    7.41 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    029176032783
  • RPM máximas (grasa)
    3600 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    4300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    2
  • UPC_NO
    029176032783

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE N 220 W