Motion
50606
Rollo de toallas de papel - 1 capa, 8 in de ancho, 600 pies de longitud de la toalla, 7.9 in de diám. del rollo, 600 pies de longitud del rollo, 6 rollos, color blanco
Artículo MI #03079468
No. Fabricante 50606
Precio21.14 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rollo de toallas de papel - 1 capa, 8 in de ancho, 600 pies de longitud de la toalla, 7.9 in de diám. del rollo, 600 pies de longitud del rollo, 6 rollos, color blanco
Artículo MI #03079468
No. Fabricante 50606

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.14 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del rodillo
    7.9 pulg.
  • Longitud del rodillo
    600 pies
  • Longitud de la toalla
    600 pies
  • Ancho de la toalla
    8 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    10036000506065
  • Cumple con los estándares de la industria
    EPA
  • Número de rollos
    6
  • Tipo de rollo de toallas de papel
    Herido duro
  • Pliegue
    1
  • Rollo u hojas
    Rollo
  • UPC_NO
    10036000506065

Descripción general

Descripción del fabricante
50606 KLEENEX PESO 600FT
  • Tacto suave, rendimiento superior en una toalla enrollada, preferido para el secado de manos
  • Bolsillos de absorción que absorben gran cantidad de agua rápidamente, para un secado de manos superior
  • Embalaje con cremallera
  • Estuche más pequeño para facilitar el manejo y el almacenamiento
  • Cumple con los estándares de la EPA con un mínimo del 40 % de residuos posconsumo
  • Tamaño del núcleo de 1.75". Diámetro del rollo de 7.9"
  • Color: blanco

También puede gustarle