Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola22.23 mm
- Agujero Diámetro12 mm
- Anillo interior Ancho16 mm
- Desalineación Ángulo13 o
- Ancho del anillo exterior16 mm
- Exterior Diámetro30 mm
- Peso0.08 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero al carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exteriorAcero al carbono
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero al carbono
- Capacidad de carga estática radial112829 N
- SerieCOM-M
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029022364