Motion
MHSL3-63D
MHS, agarrador de aire de estilo paralelo
Artículo MI #03080431
No. Fabricante MHSL3-63D
Precio634.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MHS, agarrador de aire de estilo paralelo
Artículo MI #03080431
No. Fabricante MHSL3-63D
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
Precio634.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    63 mm
  • Cerrado Ancho  
    26 mm
  • Abierta(s) Ancho  
    42 mm
  • Longitud total
    89 mm
  • Ancho general
    89 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8

Detalles

  • Detalles adicionales
    Estas garras utilizan un diseño de leva de cuña para minimizar su tamaño, pero retienen una gran fuerza de retención. MHSL3 tiene una abertura para los dedos más grande que MHS3 , lo que permite sujetar piezas de trabajo más grandes. El MHSL3 sigue utilizando el mismo diseño de leva de cuña.
  • Opción de cuerpo
    Puerto lateral
  • Tipo de dedo
    Carrera larga de 3 dedos (estilo cuña y leva)
  • Tipo de agarrador
    Paralelo
  • Fuerza de retención cerrada 72 Psi
    359 N
  • Fuerza de retención abierta 72 Psi
    335 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    87 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    15 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    15 psi a 87 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 14 °F a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
MHSL3-63D AGARRE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"