Motion
NCQ8WA150-300

SMC CORP OF AMERICA
NCQ8WA150-300

NCQ8 CILINDRO COMPACTO con 1 - 1/2 pulg. de diámetro de orificio
Artículo MI #03080436
No. Fabricante NCQ8WA150-300
Precio87.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCQ8WA150-300

NCQ8 CILINDRO COMPACTO con 1 - 1/2 pulg. de diámetro de orificio
Artículo MI #03080436
No. Fabricante NCQ8WA150-300
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
Precio87.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Accidente cerebrovascular
    3.000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La versión de doble varilla de doble acción del SMC de la serie NCQ8 es un cilindro de tipo intercambio compacto de cuerpo cuadrado que permite un montaje cercano de centro a centro. El montaje del interruptor automático es fácil y se puede montar en múltiples lados. El uso del método del anillo de retención mejora el rendimiento del mantenimiento. La sustitución de los sellos se obtiene fácilmente retirando el collar.
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    NCQ8
  • Hecho a pedido
    Estándar
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Ambos extremos roscados
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla doble
  • Serie
    NCQ8

Descripción general

Descripción del fabricante
NCQ8WA150-300 CILINDRO
  • Doble acción, tipo varilla doble
  • Rango de carrera del cilindro: 1/8” – 4”
  • Presión máxima de funcionamiento: 200PSI
  • Rango de temperatura de funcionamiento: 15 – 150°F
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"