Motion
SV1300-06-P
Regulador de aire de montaje en colector - Puerto de entrada de 3/4 in, rosca de entrada Rc, recto, Puerto de salida de 3/4 in, Rosca de salida Rc, recto
Artículo MI #03080535
No. Fabricante SV1300-06-P
Precio89.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire de montaje en colector - Puerto de entrada de 3/4 in, rosca de entrada Rc, recto, Puerto de salida de 3/4 in, Rosca de salida Rc, recto
Artículo MI #03080535
No. Fabricante SV1300-06-P
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
Precio89.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    3/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Flujo de aire máximo
    35.3147 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    SV

Descripción general

Descripción del fabricante
SV1300-06-P REGISTRO DE INTERFAZ, CON MÉTRICA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"