Motion
1643830
1600 Autobús escolar multiuso amarillo
Artículo MI #03081124
No. Fabricante 1643830
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1600 Autobús escolar multiuso amarillo
Artículo MI #03081124
No. Fabricante 1643830

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Rango de cobertura
    22 pies2
  • Tamaño
    12 OZ. PULVERIZAR

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite
  • Color
    Autobús escolar amarillo
  • Familia de colores
    Amarillo
  • Tiempo de secado
    1 h
  • Exposición
    Interior/Exterior
  • Finalizar
    BRILLO
  • Temperatura máxima de aplicación
    +38 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    +10 °C
  • Tipo de boquilla
    360 grados ajustables
  • Cantidad del paquete
    6
  • Tipo de resina
    Esmalte alquídico
  • Superficie
    Multipropósito
  • UPC_NO
    020066164386
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    501 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
1643830 BUS ESCOLAR AMARILLO SISTEMA 1600
  • La punta del ventilador cubre más área más rápido
  • Se seca fast—12 minutos al tacto
  • El alto contenido en sólidos proporciona una cobertura completa y uniforme
  • Acabado duradero y de alto brillo que resiste disolventes que las pinturas comunes no pueden
  • Protege contra el astillamiento, la decoloración y la descamación
  • Se puede utilizar en superficies que alcanzan temperaturas de hasta 200°F
  • USDA aceptable
  • Tamaño del aerosol: 16 oz de pintura, 14 oz de compuesto galvanizado

También puede gustarle

Los clientes también compraron