Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor12 oz
- Rango de cobertura22 pies2
- Tamaño12 OZ. PULVERIZAR
Detalles
- Tipo de baseAceite
- ColorRojo fluorescente
- Familia de coloresRojo
- Tiempo de secado1 h
- ExposiciónInterior/Exterior
- FinalizarBRILLO
- Temperatura máxima de aplicación+38 °C
- Temperatura mínima de aplicación+10 °C
- Tipo de boquilla360 grados ajustables
- Cantidad del paquete6
- Tipo de resinaEsmalte alquídico
- SuperficieMetal, madera, mampostería
- UPC_NO020066165581
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles561 g/l
Descripción general
- La punta del ventilador cubre más área más rápido
- Se seca fast—12 minutos al tacto
- El alto contenido en sólidos proporciona una cobertura completa y uniforme
- Acabado duradero y de alto brillo que resiste disolventes que las pinturas comunes no pueden
- Protege contra el astillamiento, la decoloración y la descamación
- Se puede utilizar en superficies que alcanzan temperaturas de hasta 200°F
- USDA aceptable
- Tamaño del aerosol: 16 oz de pintura, 14 oz de compuesto galvanizado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación