Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor15 oz
- Rango de cobertura14 pies2
- Tamaño15 OZ. PULVERIZAR
Detalles
- Tipo de baseAceite
- ColorBlanco flota
- Familia de coloresBlanco
- Tiempo de secadoDe 1 a 2 horas
- ExposiciónExterior
- Condiciones de exposiciónIndustrial
- FinalizarBRILLO
- Temperatura máxima de aplicación+38 °C
- Temperatura mínima de aplicación+10 °C
- Tipo de boquilla360 grados ajustables
- Tipo de resinaEsmalte alquídico
- SuperficieMetal, acero, mampostería, madera
- UPC_NO020066219680
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles539 g/l
Descripción general
Descripción del fabricante
V2196838 AEROSOLES DE ESMALTE BLANCO FLOTA
- Los sólidos de alta pintura proporcionan una excelente cobertura en una sola capa
- Se seca fast—20 minutos al tacto
- Excelente retención del brillo
- El acabado resistente y profesional proporciona una resistencia superior al astillamiento, agrietamiento y descascarillado
- Se puede utilizar en superficies que alcanzan temperaturas de hasta 200°F
- La mayoría de los colores combinan con los productos de esmalte industrial Rust-Oleum para un retoque cómodo
- Aceptable por el USDA y aprobado por Agriculture Canada
- 20 oz de aerosol
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación