Motion
53 X 3522
Klozure® Sello de aceite MILL-RIGHT® ES (HNBR): sólido, 7.250 pulg. de diámetro del eje, 8.500 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general, diseño modelo 53 , material de reborde ES derecho de fresadora
Artículo MI #03081699
No. Fabricante 53 X 3522
Precio586.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Klozure® Sello de aceite MILL-RIGHT® ES (HNBR): sólido, 7.250 pulg. de diámetro del eje, 8.500 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general, diseño modelo 53 , material de reborde ES derecho de fresadora
Artículo MI #03081699
No. Fabricante 53 X 3522
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
Precio586.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    8.500 pulg.
  • Ancho general
    0.625 pulg.
  • Diámetro del eje
    7.250 pulg.
  • Peso
    1.05 lb

Detalles

  • Carcasa
    Con estuche interior
  • Descripción de construcción
    Labio único, cargado por resorte con estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 300°F
  • Descripción Palabra clave
    Modelo 53
  • Tipo de diseño
    Modelo 53
  • Código de armonización
    8487900040.US
  • Material labial
    Fresadora derecha ES
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de catálogo del fabricante
    21096-3522
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® ES - Nitrilo hidrogenado
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    300 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Sello de uso general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
53X3522 MM-DERECHA ES CRS 7.250"ID
  • La familia de sellos de aceite KLOZURE® MILL-RIGHT® ES (nitrilo hidrogenado) modelo 53 proporciona alta resistencia a la abrasión y resistencia química mejorada
  • Carcasa exterior de acero al carbono de alta resistencia
  • Configuración de un solo labio con resorte digital de acero inoxidable
  • Temperatura de funcionamiento: -40°F a 300°F (-40°C a 150°C)
  • Fabricado en EE. UU.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"