Motion
CHB2207H
Artículo MI #03081865
No. Fabricante CHB2207H
Precio549.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #03081865
No. Fabricante CHB2207H
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
Su precio$549.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4.25 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6.25
  • Peso
    10.00 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Hierro duro
  • Serie de cojinetes de percha
    CHB
  • Tipo de percha
    220
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +500 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CHB2207H 3 7/16" 220 H I BRG CON ACEITE