Motion
NAFW254026
NAFW254026
Artículo MI #03082363
No. Fabricante NAFW254026
Precio103.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NAFW254026
Artículo MI #03082363
No. Fabricante NAFW254026
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
Precio103.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    26 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    24200 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con caja separable NAFW254026 tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 40 mm, un ancho total de 26 mm y un diseño abierto, lo que lo hace ideal para sistemas compactos de alta resistencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    NAFW
  • Capacidad de carga estática
    43400 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAFW254026
  • Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Anillo interior

También puede gustarle

Los clientes también compraron