Motion
HU0
Soldadura en buje - Compatible con bujes U0
Artículo MI #03082538
No. Fabricante HU0
Precio1,666.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Soldadura en buje - Compatible con bujes U0
Artículo MI #03082538
No. Fabricante HU0

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,666.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    7 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    U0
  • Diámetro del orificio del cubo
    6 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1-1/4 (ancho) en
  • Diámetro exterior
    8-1/2 pulg.
  • Longitud total
    3-3/4 pulg.
  • Diámetro del piloto
    8-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8-11 pulg.
  • Peso
    32.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio del buje
    Acabado con llavero
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tipo de producto
    Bujes de buje cónicos divididos

Descripción general

Descripción del fabricante
CENTRO DE SOLDADURA DE ACERO HU0 MST

También puede gustarle