Motion
LK2030
Rodamiento de bolas lineal - Serie LK, Diámetro de eje de 20 mm, Diámetro exterior de 28 mm, Longitud total de 30 mm, Capacidad de carga de 1120 N
Artículo MI #03082548
No. Fabricante LK2030
Precio35.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas lineal - Serie LK, Diámetro de eje de 20 mm, Diámetro exterior de 28 mm, Longitud total de 30 mm, Capacidad de carga de 1120 N
Artículo MI #03082548
No. Fabricante LK2030
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
Precio35.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Longitud total
    30 mm
  • Eje Diámetro  
    20 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Capacidad de carga dinámica
    1120 N
  • Serie
    LK
  • Capacidad de carga estática
    1120 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LK2030 CASQUILLO DE BOLA LINEAL

También puede gustarle