Motion
DI202 6 RSB

Lovejoy
DI202 6 RSB

Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 202-6, Stock rugoso, Flg OD: 8.2700 pulg., 14.3900 pulg. de longitud total, Material de acero
Artículo MI #03082562
No. Fabricante DI202 6 RSB
Precio1,083.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
DI202 6 RSB

Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 202-6, Stock rugoso, Flg OD: 8.2700 pulg., 14.3900 pulg. de longitud total, Material de acero
Artículo MI #03082562
No. Fabricante DI202 6 RSB
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
Precio1,083.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    14.3900 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    202-6
  • Distancia entre ejes
    7.3100 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    8.2700 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    5.6700 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.5400 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    4.0600 pulg.
  • Longitud total
    366 mm
  • Peso
    31.39 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    64.6 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697904920734
  • Número de orificios de pernos
    6
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    DI-6
  • Capacidad de par
    40700 pulg.
  • UPC_NO
    697904920734

Descripción general

Descripción del fabricante
DI202-6-HUB-RSB

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo