Motion
PCMF 161817 E

SKF
PCMF 161817 E

Casquillo bridado - Orificio de 16 mm, 18 mm OD, 17 mm Longitud, Material PTFE
Artículo MI #03082589
No. Fabricante PCMF 161817 E
Precio10.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PCMF 161817 E

Casquillo bridado - Orificio de 16 mm, 18 mm OD, 17 mm Longitud, Material PTFE
Artículo MI #03082589
No. Fabricante PCMF 161817 E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$10.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    24 mm
  • Diámetro interior
    16 mm
  • Diámetro exterior
    18 mm
  • Longitud total
    17 mm
  • Peso
    0.49 lb

Detalles

  • Material del casquillo
    PTFE
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Tipo de tierra
    Conexión a tierra
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • UPC_NO
    7316571886374

Descripción general

Descripción del fabricante
PCMF161817E CASQUILLO