Motion
AA1526-03
Buje de manguito liso: 1.3125 in de DI, 1.5000 in de DE, 2.0000 in de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #03083192
No. Fabricante AA1526-03
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de manguito liso: 1.3125 in de DI, 1.5000 in de DE, 2.0000 in de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #03083192
No. Fabricante AA1526-03

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3125 pulg.
  • Diámetro interior
    1.3125 pulg.
  • Valor P máximo
    Estático 8000 / Dinámico 2000 (psi)
  • Valor PV máximo
    50000
  • Exterior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    2.0000 pulg.
  • Grosor
    0.0938 pulg., 2.38 mm
  • Peso
    0.193 lb, 87.5 g

Detalles

  • Detalles adicionales
    Synthetic Performance DifferenceTM AM1-SPDTM;Rango de temperatura de -35deg F a +300deg F;Certificado USDA-H1 ;Certificado de contacto con alimentos;Sin plomo;Sin conflictos;Certificado RoHS;Certificado de proximidad;Conduce electricidad;Resistente a la corrosión;Autolubricante
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Manguito Oilite AA1526-03 Bronce sinterizado impregnado con Synthetic Performance DifferenceTM AM1-SPDTM
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Tolerancia de longitud
    ±0.0075 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Bronce sinterizado
  • Especificación del material
    Oilite®, Diferencia de rendimiento sintético®
  • Valor V máx.
    1200 (sfm)
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35 °F a +300 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    1.502 pulg. a 1.503 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    Oilite
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    SAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TIPO II
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
AA1526-03 1.3155 1.5030 2
  • Genuine Oilite® supera los estándares del sector. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
  • Lubricante sintético Oilite AM1® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
  • INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
  • DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
  • Hecho en los EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo