Motion
AA1604-02
Buje de manguito liso: 1.2500 in de DI, 1.6250 in de DE, 1.7500 in de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #03083199
No. Fabricante AA1604-02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de manguito liso: 1.2500 in de DI, 1.6250 in de DE, 1.7500 in de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #03083199
No. Fabricante AA1604-02
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Diámetro interior
    1.2500 pulg.
  • Valor P máximo
    Estático 8000 / Dinámico 2000 (psi)
  • Valor PV máximo
    50000
  • Exterior Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • En general Longitud  
    1.7500 pulg.
  • Grosor
    0.1875 pulg.
  • Peso
    0.345 lb, 156.5 g

Detalles

  • Detalles adicionales
    Synthetic Performance DifferenceTM AM1-SPDTM;Rango de temperatura de -35deg F a +300deg F;Certificado USDA-H1 ;Certificado de contacto con alimentos;Sin plomo;Sin conflictos;Certificado RoHS;Certificado de proximidad;Conduce electricidad;Resistente a la corrosión;Autolubricante
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Manguito Oilite AA1604-02 Bronce sinterizado impregnado con Synthetic Performance DifferenceTM AM1-SPDTM
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Tolerancia del diámetro interior
    +0/-0.001 pulg.
  • Tolerancia de longitud
    ±0.0075 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Bronce sinterizado
  • Especificación del material
    Oilite®, Diferencia de rendimiento sintético®
  • Valor V máx.
    1200 (sfm)
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35 °F a +300 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +0/-0.0015 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    SAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TIPO II
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
AA1604-02 1.2540 1.6290 1-3/4
  • Genuine Oilite® supera los estándares del sector. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
  • Lubricante sintético Oilite AM1® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
  • INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
  • DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
  • Hecho en los EE. UU.