Motion
AA3006
Buje de manguito liso: 2.7500 in de DI, 3.0000 in de DE, 2.5000 in de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #03083369
No. Fabricante AA3006
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de manguito liso: 2.7500 in de DI, 3.0000 in de DE, 2.5000 in de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #03083369
No. Fabricante AA3006
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2.7500 pulg.
  • Diámetro interior
    2.7500 pulg.
  • Valor P máximo
    Estático 8000 / Dinámico 2000 (psi)
  • Valor PV máximo
    50000
  • Outside Diameter  
    3.0000 pulg.
  • Overall Length  
    2.5000 pulg.
  • Peso
    0.66 lb, 299.4 g

Details

  • Detalles adicionales
    Synthetic Performance DifferenceTM AM1-SPDTM;Sin plomo;Sin conflictos;Autolubricante;Conduce electricidad;Resistente a la corrosión
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Manguito Oilite AA3006- Bronce sinterizado impregnado con Synthetic Performance DifferenceTM AM1-SPDTM
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Bronce sinterizado
  • Especificación del material
    Oilite®, Diferencia de rendimiento sintético®
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    50000
  • Valor V máx.
    1200 (sfm)
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35 °F a +300 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    30.003 pulg. a 30.005 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    Oilite
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    SAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TIPO II
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
AA3006- 2.7530 3.0050 2-1/2
  • Genuine Oilite® supera los estándares del sector. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
  • Lubricante sintético Oilite AM1® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
  • INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
  • DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
  • Hecho en los EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron