Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Diámetro interior0.2500 pulg.
- Valor P máximoEstático 8000 / Dinámico 2000 (psi)
- Valor PV máximo50000
- Exterior Diámetro0.3125 pulg.
- En general Longitud0.2500 pulg.
- Grosor0.0313 pulg., 0.79 mm
- Peso0.002 lb, 0.9 g
Detalles
- Detalles adicionalesSynthetic Performance DifferenceTM AM1-SPDTM;Certificación USDA-H1 ;Certificación de contacto con alimentos;Sin plomo;Sin conflictos;Certificación RoHS;Certificación Racho;Conduce electricidad;Resistente a la corrosión;Autolubricación
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloBronce sinterizado
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBronce sinterizado Oilite de manga AA347-02 impregnado con Synthetic Performance DifferenceTM AM1-SPDTM
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Tolerancia de longitud±0.005 pulg.
- Catálogo del fabricante
- MaterialBronce sinterizado
- Especificación del materialOilite®, Diferencia de rendimiento sintético®
- Valor V máx.1200 (sfm)
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-35 °F a +300 °F
- Tolerancia del diámetro exterior0.3145 in-0.3155 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosSAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TIPO II
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
Descripción general
- Genuine Oilite® supera los estándares del sector. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
- Lubricante sintético Oilite AM1® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
- INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
- DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
- Hecho en los EE. UU.