Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter4.0000 pulg.
- Diámetro interior4.0000 pulg.
- Valor P máximoEstático 8000 / Dinámico 2000 (psi)
- Valor PV máximo50000
- Outside Diameter4.5000 pulg.
- Overall Length4.0000 pulg.
- Grosor0.2500 pulg., 6.35 mm
- Peso3.193 lb, 1448.3 g
Details
- Detalles adicionalesBronce sinterizado;Synthetic Performance DifferenceTM;AM1-SPDTM;Certificación USDA-H1 ;Certificación de contacto con alimentos;Sin plomo;Sin conflictos;Certificación RoHS;Certificación Racho;Conduce electricidad;Resistente a la corrosión;Autolubricante
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloBronce sinterizado
- País de origenEE. UU.
- DescripciónManguito Oilite AA4500- Bronce sinterizado impregnado con Synthetic Performance DifferenceTM AM1-SPDTM
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Tolerancia de longitud±0.01 pulg.
- Catálogo del fabricante
- MaterialBronce sinterizado
- Especificación del materialOilite®, Diferencia de rendimiento sintético®
- Valor V máx.1200 (sfm)
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-35 °F a +300 °F
- Tolerancia del diámetro exterior4.5015 pulg./4.504 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Cumplimiento de RoHsSí
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosSAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TIPO II
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
Descripción general
Descripción del fabricante
AA4500- 4.0035 4.5040 4
- Genuine Oilite® supera los estándares del sector. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
- Lubricante sintético Oilite AM1® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
- INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
- DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
- Hecho en los EE. UU.