Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1-3/8 pulg.
- Valor P máximoEstático 8000 / Dinámico 2000 (psi)
- Valor PV máximo50000
- Diámetro exterior2 pulg.
- Longitud total6-1/2 pulg.
Details
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Catálogo del fabricante
- MaterialBronce impregnado de aceite
- Especificación del materialOilite®, Diferencia de rendimiento sintético®
- Valor V máx.1200 (sfm)
- Rango de temperatura de funcionamiento-35 °F a +300 °F
- Estándares cumplidosSAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TIPO II
Descripción general
Descripción del fabricante
CC-2003 1-3/8 X 2 X 6-1/2
- La Oilite® genuina supera los estándares de la industria. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
- Lubricante sintético Oilite AM1® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
- INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
- DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
- Hecho en los EE. UU.