Motion
CC-2203
Barra ranurada - Material de bronce impregnado de aceite, diámetro de orificio de 1-1/4 in, diámetro exterior de 2-1/4 in, longitud total de 6-1/2 in
Artículo MI #03083858
No. Fabricante CC-2203
Precio366.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra ranurada - Material de bronce impregnado de aceite, diámetro de orificio de 1-1/4 in, diámetro exterior de 2-1/4 in, longitud total de 6-1/2 in
Artículo MI #03083858
No. Fabricante CC-2203
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
Precio366.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Valor P máximo
    Estático 8000 / Dinámico 2000 (psi)
  • Valor PV máximo
    50000
  • Diámetro exterior
    2-1/4 pulg.
  • Longitud total
    6-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Bronce impregnado de aceite
  • Especificación del material
    Oilite®, Diferencia de rendimiento sintético®
  • Valor V máx.
    1200 (sfm)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35 °F a +300 °F
  • Estándares cumplidos
    SAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TIPO II

Descripción general

Descripción del fabricante
CC-2203 1-1/4 X 2-1/4 X 6-1/2
  • La Oilite® genuina supera los estándares de la industria. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
  • Lubricante sintético Oilite AM1® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
  • INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
  • DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
  • Hecho en los EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno