Motion
FF2501-
Cojinete bridado - 2.0000 pulg. de D.I., 2.5000 pulg. de D.E., 2.3750 pulg. de longitud, 3.0000 pulg. de diám. de aleteo, 3/8 pulg. de grosor de aleteo, material de metal en polvo
Artículo MI #03084005
No. Fabricante FF2501-
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete bridado - 2.0000 pulg. de D.I., 2.5000 pulg. de D.E., 2.3750 pulg. de longitud, 3.0000 pulg. de diám. de aleteo, 3/8 pulg. de grosor de aleteo, material de metal en polvo
Artículo MI #03084005
No. Fabricante FF2501-
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Brida Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Valor P máximo
    Estático 8000 / Dinámico 2000 (psi)
  • Valor PV máximo
    50000
  • Exterior Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    2.3750 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Especificación del material
    Oilite®, Diferencia de rendimiento sintético®
  • Valor V máx.
    1200 (sfm)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35 °F a +300 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Estándares cumplidos
    SAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TIPO II

Descripción general

Descripción del fabricante
FF2501- 2.0020 2.5010 2.3750 3 3/8
  • Genuine Oilite® supera los estándares del sector. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
  • Lubricante sintético Oilite AM1® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
  • INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
  • DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
  • Hecho en los EE. UU.