Motion
SSC-1602
Barra ranurada - Material de bronce impregnado de aceite, diámetro de orificio de 1-1/4 in, diámetro exterior de 1-11/16 in, longitud total de 5 in
Artículo MI #03084216
No. Fabricante SSC-1602
Precio59.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra ranurada - Material de bronce impregnado de aceite, diámetro de orificio de 1-1/4 in, diámetro exterior de 1-11/16 in, longitud total de 5 in
Artículo MI #03084216
No. Fabricante SSC-1602
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
Precio59.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Valor P máximo
    Estático 20000 / Dinámico 4000 (psi)
  • Valor PV máximo
    35000
  • Diámetro exterior
    1-11/16 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.

Detalles

  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Bronce impregnado de aceite
  • Especificación del material
    Super Oilite®, Diferencia de rendimiento sintético®
  • Valor V máx.
    225 (sfm)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -15 °F a +300 °F
  • Estándares cumplidos
    SAE 863, FC-2000-K30, ASTM B439 GR 4

Descripción general

Descripción del fabricante
SSC-1602 1-1/4 X 1-11/16 X 5
  • Genuine Oilite® supera los estándares del sector. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
  • Lubricante sintético Oilite AM3® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
  • INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
  • DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
  • Hecho en los EE. UU.