Motion
TT1205-
Rondana de empuje simple: 0.7500 in de DI, 1.2500 in de DE, 0.0625 in de grosor, material de bronce impregnado con aceite
Artículo MI #03084278
No. Fabricante TT1205-
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rondana de empuje simple: 0.7500 in de DI, 1.2500 in de DE, 0.0625 in de grosor, material de bronce impregnado con aceite
Artículo MI #03084278
No. Fabricante TT1205-

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Inside Diameter  
    3/4 pulg.
  • Valor P máximo
    Estático 8000 / Dinámico 2000 (psi)
  • Valor PV máximo
    50000
  • Outside Diameter  
    1.2500 pulg.
  • Grosor general
    0.0625 pulg.
  • Peso
    0.023 lb

Details

  • Material del cojinete
    Bronce impregnado de aceite
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Especificación del material
    Oilite®, Diferencia de rendimiento sintético®
  • Valor V máx.
    1200 (sfm)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35 °F a +300 °F
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Estándares cumplidos
    SAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TIPO II

Descripción general

Descripción del fabricante
TT1205- 0.7530 1.2500 1/16 INVIERNO
  • Genuine Oilite® supera los estándares del sector. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
  • Lubricante sintético Oilite AM1® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
  • INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
  • DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
  • Hecho en los EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron