Motion
FLRH-2
Seguidor de leva con brida - 2.0000 in de diámetro del rodillo, 1.6875 in de ancho del rodillo, 2.6875 in de diám. de la brida, 0.5930 in de espesor de la brida, brida simple
Artículo MI #03085313
No. Fabricante FLRH-2
Precio270.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con brida - 2.0000 in de diámetro del rodillo, 1.6875 in de ancho del rodillo, 2.6875 in de diám. de la brida, 0.5930 in de espesor de la brida, brida simple
Artículo MI #03085313
No. Fabricante FLRH-2
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
Precio270.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    2.6875 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5930 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.6875 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    7/8-14

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3480 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1750 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • UPC_NO
    622424977326

Descripción general

Descripción del fabricante
EJECUTOR DE CARGA FLRH-2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo