Motion
RSQB12-10D

SMC
RSQB12-10D

CILINDRO DE TOPE RSQ con calibre de 12 mm
Artículo MI #03085370
No. Fabricante RSQB12-10D
Precio52.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
RSQB12-10D

CILINDRO DE TOPE RSQ con calibre de 12 mm
Artículo MI #03085370
No. Fabricante RSQB12-10D
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
Precio52.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Altura total
    25 mm
  • Longitud total
    61 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Tamaño de la varilla
    8 mm
  • Accidente cerebrovascular
    10 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Ajuste de montaje
    Montaje fijo
  • Tipo de montaje
    Orificio pasante
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +70 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de tope
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Tipo de construcción de varilla
    Tipo de barra redonda
  • Material del rodillo
    Resina
  • Serie
    RSQ

Descripción general

Descripción del fabricante
RSQB12-10D CILINDRO
  • Cilindro de tope de altura fija
  • Disponible de doble acción y de acción única
  • Tamaños de orificio: 12mm a 50mm
  • Rango de carrera: 10mm a 30mm
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle