Motion
3MM9306WI QUL

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9306WI QUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 30 mm de diámetro interno, 47 mm de DE, 36 mm de ancho, 25° de contacto, abierto
Artículo MI #03085530
No. Fabricante 3MM9306WI QUL
Precio2,959.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9306WI QUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 30 mm de diámetro interno, 47 mm de DE, 36 mm de ancho, 25° de contacto, abierto
Artículo MI #03085530
No. Fabricante 3MM9306WI QUL
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
Precio2,959.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Contacto Ángulo  
    25 °
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    36 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3MM9306WI QUL
  • Número de Upc del fabricante
    087796026087
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796026087

Descripción general

Descripción del fabricante
3MM9306WI QUL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo