Motion
UCSTX08-24NP

AMI BEARINGS INC
UCSTX08-24NP

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-1/2 in, hierro fundido - carcasa niquelado, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #03085565
No. Fabricante UCSTX08-24NP
Precio234.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCSTX08-24NP

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-1/2 in, hierro fundido - carcasa niquelado, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #03085565
No. Fabricante UCSTX08-24NP
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
Precio234.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Altura total
    4.6250 pulg.
  • Longitud total
    5.6875 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    3.2500 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - niquelado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UCSTX08-24NP
  • Número de Upc del fabricante
    0808250330379
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7420 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCSTX00NP
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
UCSTX08-24NP 1-1/2 RECUPERACIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo