Especificaciones
Dimensiones
- Fuerza de ruptura51.7 toneladas
- Diámetro1 pulg.
- Tamaño del ojo11-1/2 x 4-1/2 (dedal medial), 16 x 8 (estándar), 4-1/2 x 2-1/2 (dedal) y 7-1/8 x 3-3/4 (dedal deslizante)
- Tamaño de la abertura del gancho1 (gancho deslizante) en
- Diámetro nominal1 pulg.
- Longitud de la eslinga12 pies
- Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo20 toneladas
- Peso30.895 lb
- Límite de carga de trabajo19600 lb
Detalles
- Capacidad de la cesta40000 lb
- Capacidad del estrangulador14400 lb
- ColorAUTO
- NúcleoNúcleo de cable metálico independiente (IWRC)
- País de origenEE. UU.
- Tipo de hardwareOjos y ojos
- Capacidad de peso del gancho11 toneladas
- MaterialACERO
- Clase de cuerda6 x 19
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cable metálico
- Capacidad de peso de la eslinga7.2 toneladas
- Tipo de eslingaOjos y ojos
- Capacidad de peso vertical del cabestrillo9.8 toneladas
- Estándares cumplidosOSHA
- TipoESLINGA DE CABLE METÁLICO - CABLE DOMÉSTICO
- UPC_NO697886194635
- GarantíaGarantía
Descripción general
- 6X19 IWRC para una buena resistencia a la abrasión
- Ojos flemosos con cierre mecánico
- TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
- Menos caro por capacidad de todas las eslingas de acero
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación