Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Exterior Diámetro1.2500 pulg.
- En general Ancho0.3125 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónC8DCTNHA25 COJINETES DE BOLA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Tipo de productoCojinetes de empuje de bola
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO637400475710