Motion
L110 16MMH7 5X2.3MMKW

Lovejoy
L110 16MMH7 5X2.3MMKW

68514452092 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L110, mordaza recta, calibre de 16 mm, acabado con chaveta, hierro
Artículo MI #03085684
No. Fabricante L110 16MMH7 5X2.3MMKW
Precio90.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
L110 16MMH7 5X2.3MMKW

68514452092 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L110, mordaza recta, calibre de 16 mm, acabado con chaveta, hierro
Artículo MI #03085684
No. Fabricante L110 16MMH7 5X2.3MMKW
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
Su precio$90.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    16 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    4.2200 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L110
  • Diámetro del extremo del cubo
    3.32 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6800 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3200 pulg.
  • Peso
    3.08 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Capacidad de par
    2268 pulg.
  • UPC_NO
    685144520920

Descripción general

Descripción del fabricante
L110-HUB-16MMH7-5X2.3MMKW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo