Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.6250 pulg.
- Agujero Diámetro0.3125 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.8750 pulg.
- Anchura del cabezal0.3440 pulg.
- Ángulo de desalineación14 o
- Altura total2.3125 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango5/16-24
- Tamaño de la rosca5/16-24
- Peso0.071 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- GradoEconomía/Propósito general
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraNailon
- Capacidad de carga estática radial2740 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieSPM
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF-2A
- UPC_NO190029044069