Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/16 pulg.
- Anillo interior Ancho1.4063 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.6300 pulg.
- Exterior Diámetro2.4409 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial4410 lbf
- Capacidad de carga estática radial2540 lbf
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieKHR200
- UPC_NO0808250103089