Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería445 / 1.630 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.750 pulg.
- Diámetro del pasador0.310 pulg.
- Altura de la placa0.750 pulg.
- Diámetro del rodillo0.560 pulg.
- Peso0.25 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso445 / 1.630"
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenChina
- Tipo de enlacePasador de chaveta
- Número de stock del fabricante1690
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de ingeniería
- SeriePintle de yeso
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Disponible con construcción remachada o recubierta.
- Alta resistencia con un peso mínimo.
- Construcción de cojinetes cerrados.