Motion
445 A-1 ATENCIONES RH

PEER CHAIN
445 A-1 RH ATTS

Pasador Cottered - 445 / 1.630 pulg. Tamaño y paso, Cottered, acero al carbono
Artículo MI #03086736
No. Fabricante 445 A-1 RH ATTS
Precio11.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
445 A-1 RH ATTS

Pasador Cottered - 445 / 1.630 pulg. Tamaño y paso, Cottered, acero al carbono
Artículo MI #03086736
No. Fabricante 445 A-1 RH ATTS
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
Precio11.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    445 / 1.630 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.750 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.310 pulg.
  • Altura de la placa
    0.750 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.560 pulg.
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    445 / 1.630"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Tipo de enlace
    Pasador de chaveta
  • Número de stock del fabricante
    1689
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de ingeniería
  • Serie
    Pintle de yeso
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
445 A-1 ATENCIONES RH
  • Disponible con construcción remachada o recubierta.
  • Alta resistencia con un peso mínimo.
  • Construcción de cojinetes cerrados.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo