Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto3/4 NPT
Detalles
- Material de la bolaLatón cromado
- Material del cuerpoLatón
- Material del sello del cuerpoPTFE
- Estilo del cuerpo1 pieza
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo3-Way
- Estilo de mangoMango offset
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento320 °F
- Presión máxima de funcionamiento400 psi
- Clasificación de presión de mediosVapor - 100 psi
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Material del asientoPTFE
- SerieBBV-DTW
- Material del cuerpo de la válvulaLatón