Motion
EN1801TX12

Lift-All
EN1801TX12

ESLINGA SIN FIN DE MALLA DE POLIÉSTER TUFF-EDGE DE 1 CAPA DE 1" X 12’
Artículo MI #03087032
No. Fabricante EN1801TX12
Precio36.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EN1801TX12

ESLINGA SIN FIN DE MALLA DE POLIÉSTER TUFF-EDGE DE 1 CAPA DE 1" X 12’
Artículo MI #03087032
No. Fabricante EN1801TX12
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
Precio36.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Longitud  
    12 pies
  • En general Grosor  
    3/16 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    12 pies
  • Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo
    6400 lb
  • Web Ancho  
    1 pulg.
  • Peso
    1.48 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    6400 lb
  • Color de raya central
    Azul
  • Capacidad del estrangulador
    2500 lb
  • Color
    PLATA CON BORDE AZUL
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de rayas en los bordes
    Azul
  • Número de Upc del fabricante
    697886116132
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    3200 lb
  • Número de páginas web
    1
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    0B
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Capacidad de peso de la eslinga
    2500 lb
  • Color del cabestrillo
    Plata
  • Tipo de eslinga
    Sin fin
  • Capacidad de peso vertical del cabestrillo
    3200 lb
  • trazado de líneas
    1 raya central, 2 bandas en los bordes
  • UPC_NO
    697886116132
  • Capacidad vertical 90
    3200 lb
  • Garantía
    Garantía
  • Capacidad de peso web
    1600 lb por 1" de ancho

Descripción general

Descripción del fabricante
EN1-801TX12 1"WEB,1PLY,12'L,NYLON
  • Marcador fuera de servicio del límite de daños en el borde (EDL).
  • La herramienta de marcadores EDL simplifica el proceso de inspección y también prolonga la vida útil de las eslingas web, ahorrándole dinero.
  • El diseño de borde tubular con núcleo resistente a los daños ayuda a proteger las fibras del cuerpo del corte, manteniendo intacta la integridad del cabestrillo sin comprometer su resistencia.
  • Fácil de identificar por los bordes tubulares azules y el marcador EDL.

También puede gustarle