Motion
EN30X12

Lift-All
EN30X12

ESLINGA REDONDA DE POLI TUFLEX DE 12' SIN FIN MORADA
Artículo MI #03087037
No. Fabricante EN30X12
Precio46.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EN30X12

ESLINGA REDONDA DE POLI TUFLEX DE 12' SIN FIN MORADA
Artículo MI #03087037
No. Fabricante EN30X12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio46.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio de la tornillería
    1/2 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    12 pies
  • Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo
    5200 lb
  • Anchura web
    1-1/8 pulg.
  • Peso
    2.4 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Estabilidad y equilibrio de la carga
  • Capacidad de la cesta
    5200 lb (enganche)
  • Capacidad de la cesta 90
    5200 lb
  • Capacidad del estrangulador
    2100 lb
  • Color
    PÚRPURA
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886163525
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    2600 lb
  • Clase de producto
    4B
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad Tuflex
  • Capacidad de peso de la eslinga
    2100 lb
  • Color del cabestrillo
    Morado
  • Tipo de eslinga
    Sin fin - Tipo 5
  • Capacidad de peso vertical del cabestrillo
    2600 lb
  • Estándares cumplidos
    ASME B30.9, OSHA
  • Rango de temperatura
    -50 a 200 °F
  • UPC_NO
    697886163525
  • Capacidad vertical 90
    2600 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN30X12 TUFLEX DE ESLINGA REDONDA MORADA 12FT
  • El cabestrillo interminable más versátil del mercado.
  • Capacidades codificadas por colores para una identificación rápida.
  • Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
  • Los puntos de desgaste se pueden cambiar para prolongar la vida útil de la eslinga.

También puede gustarle