Motion
PCM 101212 E

SKF
PCM 101212 E

Cojinete liso de molde y matrices - 12 mm de diámetro interior, 10 mm OD, 12 mm de longitud, material PTFE
Artículo MI #03087043
No. Fabricante PCM 101212 E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PCM 101212 E

Cojinete liso de molde y matrices - 12 mm de diámetro interior, 10 mm OD, 12 mm de longitud, material PTFE
Artículo MI #03087043
No. Fabricante PCM 101212 E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    12 mm
  • Diámetro exterior
    10 mm
  • Longitud total
    12 mm
  • Peso
    0.38 lb

Detalles

  • Material del casquillo
    PTFE
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Tipo de ranura
    Ranuras rellenas de grafito
  • Tipo de tierra
    Conexión a tierra
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • UPC_NO
    7316571851556

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO PCM 101212 E

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos