Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la tapa1/4 NPT
- Tamaño de la malla50
- Longitud total2.687 pulg.
- Tamaño de la tubería1/2 pulg.
- Tamaño del puerto1/2 NPT
Detalles
- Material del cuerpoBronce
- Presión de trabajo en frío Cwp400 psi
- Sexo de conexiónMujer
- Conexiones finalesFNPT
- MaterialBronce fundido
- Temperatura máxima de funcionamiento del vapor350 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento Wog150 °F
- OpcionesTapón roscado
- Material de la pantallaAcero inoxidable
- Cambio de presión de trabajo de vapor300 psi
- Calificación WOG400 psi