Motion
59-005-02

Conbraco
59-005-02

Tubo de 1", extremos FNPT, colador en Y de bronce fundido, clasificación WOG de 400 psi
Artículo MI #03087122
No. Fabricante 59-005-02
Precio178.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
59-005-02

Tubo de 1", extremos FNPT, colador en Y de bronce fundido, clasificación WOG de 400 psi
Artículo MI #03087122
No. Fabricante 59-005-02

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio178.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la tapa
    3/4 NPT
  • Tamaño de la pantalla de malla
    Talla 20
  • Tamaño de la malla
    20
  • Longitud total
    4.750 pulg.
  • Tamaño de la tubería
    1 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1 NPT

Detalles

  • Material del cuerpo
    Bronce
  • Presión de trabajo en frío Cwp
    400 psi
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Conexiones finales
    FNPT
  • Material de la junta
    PTFE
  • Material
    Bronce fundido
  • Temperatura máxima de funcionamiento del vapor
    350 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento Wog
    150 °F
  • Opciones
    Tapón roscado
  • Material de la pantalla
    Acero inoxidable
  • Cambio de presión de trabajo de vapor
    300 psi
  • Calificación WOG
    400 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
59-005-02 Y-1BRS SCR STRA/SOLOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo