Motion
50244 3
Perno redondo en U, Material: acero, Acabado/revestimiento: chapado en zinc, Ancho interior: 1-3/8", Se adapta al tamaño de tubo: 1"
Artículo MI #03087210
No. Fabricante 50244 3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Perno redondo en U, Material: acero, Acabado/revestimiento: chapado en zinc, Ancho interior: 1-3/8", Se adapta al tamaño de tubo: 1"
Artículo MI #03087210
No. Fabricante 50244 3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Se adapta al tamaño de la tubería
    1 pulg.
  • Longitud interior
    2-3/16 pulg.
  • Anchura interior
    1-3/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 pulg.

Detalles

  • Tipo de plegado
    Ronda
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Incluye
    Placa
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
50244 3 1X5/16 1 UBOLT W/STRAP 5/16DIA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo