Especificaciones
Dimensiones
- Se adapta al tamaño de la tubería2 pulg.
- Altura1.9
- Longitud interior3-1/8 pulg.
- Anchura interior2-1/2 pulg.
- Longitud7.3
- Longitud de la rosca1-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16 pulg.
- Peso2.70 libras, 2.7
- Ancho3.7
Detalles
- Tipo de plegadoRonda
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- IncluyePlaca
- MaterialAcero
- Cantidad1