Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaAAAA
- Altura1.75 pulg.
- Tamaño de paquete de batería estándar2
- Ancho0.4 pulg.
Detalles
- Química de la bateríaAlcalina
- Tipo de bateríaBatería desechable
- Tensión de la batería1.5
- País de origenCN
- Características y beneficios• Baterías alcalinas 1.5V miniatura Energizer AAAA, que ofrece una larga duración, potencia fiable para sus dispositivos • Compatible con una variedad de dispositivos, incluida la cámara, controladores de videojuegos, Auriculares Bluetooth, y monitores de glucosa y sangre • Tamaño de la célula: AAAA/E96; Tipo: Alcalino en miniatura; Voltaje: 1.5 • Reemplazo para: E96, LR8D425, MN2500, MX2500 • Estas baterías alcalinas Energizer sin mercurio alimentan de forma responsable los dispositivos con menos impacto en el medio ambiente • Potente: Las baterías especiales Energizer están diseñadas para satisfacer los requisitos de los dispositivos de alta potencia actuales
- Cantidad del paquete2
- Recargable o desechableDesechable
Descripción general
- Baterías alcalinas miniatura 1.5V Energizer AAAA, que proporcionan una potencia duradera y fiable a sus dispositivos
- Compatible con una variedad de dispositivos, incluidos su cámara, controladores de videojuegos, auriculares Bluetooth y monitores de glucosa y sangre
- Tamaño de celda: AAAA/E96; Tipo: alcalina miniatura; Volt: 1.5
- Repuesto para: E96, LR8D425, MN2500, MX2500
- Estas baterías alcalinas Energizer sin mercurio alimentan de forma responsable los dispositivos con menos impacto en el medio ambiente
- Potente: las baterías especiales Energizer están diseñadas para satisfacer los requisitos de los dispositivos de alta potencia actuales