Motion
CP828H
T022970 Trinquete de aire - Mango en línea, reversible, velocidad no variable, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de 50 pies-lb, Velocidad máx. de 150 rpm
Artículo MI #03088197
No. Fabricante CP828H
Precio370.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
T022970 Trinquete de aire - Mango en línea, reversible, velocidad no variable, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de 50 pies-lb, Velocidad máx. de 150 rpm
Artículo MI #03088197
No. Fabricante CP828H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio370.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    10 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.4 lb

Detalles

  • Presión del aire
    90 psi
  • Número de Upc del fabricante
    15451028909

Descripción general

Descripción del fabricante
CP828H TRINQUETE DE 1/2"
  • Para mantenimiento general con excelente durabilidad
  • Engrasador en la palanca de marcha atrás
  • Cuenta con un diseño patentado de cabezal antideslizante TriSpring que ofrece 50 ft-lb de par
  • Compacto, pero lleno de potencia y velocidad
  • Mango tipo paleta
  • Engranajes endurecidos
  • Fácil acceso en áreas restringidas
  • Fácil agarre inverso para cambios direccionales sencillos
  • 1/4” NPTF entrada de aire, 3/8” tamaño mínimo de manguera

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"